Beli trusco supuryu bolton packs p-m2025 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  2. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  3. HTD Hand Tap Helicoil HSS STI (Mata Tap)
    Mulai

    Rp209.900

    HTD Hand Tap Helicoil HSS STI (Mata Tap)
    Deskripsi:
    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
  4. Kennedy Threading Inserts (Pk-50)
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Threading Inserts (Pk-50)
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
    atribut:
    • Package Quantity: 50
    • Thread Form: Metric
  5. Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch)
    atribut:
    • Diameter: 5 inch
    • Capacity Per Castor: 385kg
  6. monotaro.id Mur SS304
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
  7. Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp159.900

    Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  8. Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    Mulai

    Rp31.900

    Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    atribut:
    • Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
    • Length L (mm): Optimum thickness/10
    • Material: SUS 304
    • Nominal Dimensions of Screw: M5
    • Nominal Length: 2.0D
    • Teeth Spacing: 0.8
  9. TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
  10. SPREW Repair pack
    60%
    Mulai

    Rp939.900

    SPREW Repair pack
    Deskripsi:
    Usage:To repair internal threads damaged
    atribut:
    • Purpose of Use: To repair broken internal thread.
Daftar Harga trusco supuryu bolton packs p-m2025 Terbaru October 2026
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900
Helicoil Wire Thread InsertRp44.900
HTD Hand Tap Helicoil HSS STI (Mata Tap)Rp209.900
Kennedy Threading Inserts (Pk-50)Rp289.900
Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch)Rp1.399.900
monotaro.id Mur SS304Rp2.900
Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)Rp159.900
Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)Rp31.900
SPREW Insertion Tool (P Type)Rp699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)